Motion
SYJ5143-5DZE
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, solénoïde unique à 2 positions, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN avec connecteur, montage sur socle, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09785000
N° MFRSYJ5143-5DZE
Prix61.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, solénoïde unique à 2 positions, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN avec connecteur, montage sur socle, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09785000
N° MFRSYJ5143-5DZE
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
Prix61.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde simple position 2
  • Option de carrosserie
    Type d’échappement commun pour la vanne principale et la vanne pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    SYJ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN avec connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ5143-5DZE VANNE/SOL
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
  • Facteur Cv : plage de ports de corps 0.17 - 0.2;monté sur base 0.25
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Température ambiante et température du liquide : max. 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté