Motion
TUS0805YB-20
TU TUS TUH TUBING, POLYURÉTHANE avec rouleau de 20 m de long
N° D’ARTICLE MI09786745
N° MFRTUS0805YB-20
Prix48.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TU TUS TUH TUBING, POLYURÉTHANE avec rouleau de 20 m de long
N° D’ARTICLE MI09786745
N° MFRTUS0805YB-20
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
Prix48.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Diamètre intérieur du tube
    5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    8 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE TUS0805YB-20 , POLYURÉTHANE SOUPLE
  • Offert en 8 couleurs standard
  • Tubulure souple en polyuréthane
  • Convient à la tuyauterie dans les espaces confinés
  • Extrêmement flexible
  • Pression de service maximum 0.6MPa à 20°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté