Motion
SYJ522-5LOU-M5

SMC CORP OF AMERICA
SYJ522-5LOU-M5

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, fiche L sans connecteur, corps orificeé individuel EXH, M5
N° D’ARTICLE MI09786894
N° MFRSYJ522-5LOU-M5
Prix47.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ522-5LOU-M5

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, fiche L sans connecteur, corps orificeé individuel EXH, M5
N° D’ARTICLE MI09786894
N° MFRSYJ522-5LOU-M5
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
Prix47.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    M5

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré individuel EXH
  • Série
    SYJ300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ522-5LOU-M5 SYJ500 VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et température du liquide (°C) : -10 à 50 (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale (Hz) : 5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté