Motion
TUZ0425W-100
TU TUS TUH TUBING, POLYURÉTHANE avec rouleau de 100 m de long
N° D’ARTICLE MI09786918
N° MFRTUZ0425W-100
Prix197.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TU TUS TUH TUBING, POLYURÉTHANE avec rouleau de 100 m de long
N° D’ARTICLE MI09786918
N° MFRTUZ0425W-100
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
Prix197.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Diamètre intérieur du tube
    2.5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    4 mm

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE TUZ0425W-100 , RÉSISTANTE À L'USURE
  • Température de fonctionnement : -4 ~ +140°F(-20 à 60°C)
  • 5 tailles différentes : tubulures de diamètre extérieur : ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
  • Les raccords applicables comprennent : KQ, KJ, KF, KFG et M/MS
  • Les couleurs de la tubulure comprennent : noir, blanc, rouge, bleu, jaune vert
  • Pression de service maximum : 20°C = 0.8 MPa et 60°C = 0.4 MPa

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté