Motion
SYJ512-5G-M5-F

SMC CORP OF AMERICA
SYJ512-5G-M5-F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, fil conducteur à œillet 0.3m, corps avec orifice individuel EXH, M5
N° D’ARTICLE MI09788620
N° MFRSYJ512-5G-M5-F
Prix48.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ512-5G-M5-F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, fil conducteur à œillet 0.3m, corps avec orifice individuel EXH, M5
N° D’ARTICLE MI09788620
N° MFRSYJ512-5G-M5-F
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
Prix48.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    M5

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré individuel EXH
  • Série
    SYJ300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fil de connexion de l’œillet 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ512-5G-M5-F SYJ500 VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et température du liquide (°C) : -10 à 50 (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale (Hz) : 5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté