Motion
SYJ7120-3MZ-01

SMC CORP OF AMERICA
SYJ7120-3MZ-01

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 110 V CA [115 V CA]
N° D’ARTICLE MI09789048
N° MFRSYJ7120-3MZ-01
Prix58.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ7120-3MZ-01

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 110 V CA [115 V CA]
N° D’ARTICLE MI09789048
N° MFRSYJ7120-3MZ-01
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
Prix58.07 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde simple position 2
  • Option de carrosserie
    Échappement individuel de la vanne pilote pour la vanne pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SYJ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.-115 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ7120-3MZ-01 VANNE/SOL
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
  • Facteur Cv : plage de ports de corps 0.48 - 0.6;monté sur base 0.7
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Température ambiante et du liquide : max. 50° C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté