Motion
TUH1065N-100
TU TUS TUH TUBING, POLYURÉTHANE avec rouleau de 100 m de long
N° D’ARTICLE MI09790858
N° MFRTUH1065N-100
Prix401.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TU TUS TUH TUBING, POLYURÉTHANE avec rouleau de 100 m de long
N° D’ARTICLE MI09790858
N° MFRTUH1065N-100
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
Prix401.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Diamètre intérieur du tube
    6.5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    10 mm

Détails

  • Couleur
    Translucide
  • Pays d’origine
    États-Unis

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN POLYURÉTHANE DUR TUH1065N-100
  • Tubulure en polyuréthane dur
  • Type haute pression
  • Offert en quatre couleurs différentes
  • Offert en rouleaux de 20m et 100m
  • Applicable aux applications pneumatiques

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté