Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 po
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes1
- Type de tuyauterieCorps transféré
- SérieFV
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Port : 1/4 po
- Caractéristiques du débit : P-<gt/>A : Cv 0.72; A-<gt/>R : Cv 1.38
- Consommation d’énergie : 1.8W
- Température de fonctionnement : -10 à 60° C