MCGILL 1640035001
Suiveurs à came plate et à came SB MCFE 40 - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 18 mm, longueur de goujon de 36.5 mm, scellé, acier à roulement, matériau de finition en oxyde noir