Motion
VFR5310R-5DZ-04

SMC CORP OF AMERICA
VFR5310R-5DZ-04

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 2 solénoïde, borne DIN, montage sur socle enfichable, 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09792723
N° MFRVFR5310R-5DZ-04
Prix265.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFR5310R-5DZ-04

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 2 solénoïde, borne DIN, montage sur socle enfichable, 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09792723
N° MFRVFR5310R-5DZ-04
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
Prix265.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Série
    VFR
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFR5310R-5DZ-04 SOUPAPE SGL NON ENFICHABLE
  • VFR5000, types enfichables et non enfichables
  • Pression de service maximum : jusqu'à 0.9MPa
  • Température ambiante et température du liquide : max. 50°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer