MCGILL 1640015001
Suiveurs de cames plates et à tête plate MCF 40 SB - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 18 mm, longueur de goujon de 36.5 mm, scellé, acier à roulement, matériau de finition en oxyde noir