Motion
VFR5410-5DZ-04T

SMC CORP OF AMERICA
VFR5410-5DZ-04T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, borne DIN, montage sur socle, 1/2 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI09792818
N° MFRVFR5410-5DZ-04T
Prix265.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFR5410-5DZ-04T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, borne DIN, montage sur socle, 1/2 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI09792818
N° MFRVFR5410-5DZ-04T
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
Prix265.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VFR
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFR5410-5DZ-04T VANNE DBL NON CONNECTÉE
  • VFR5000, types enfichables et non enfichables
  • Pression de service maximum : jusqu'à 0.9MPa
  • Température ambiante et température du liquide : max. 50°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon