Motion
VF3133K-5GS1-01F

SMC CORP OF AMERICA
VF3133K-5GS1-01F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, fil conducteur d'œillet 0.3m, corps oblong, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09793515
N° MFRVF3133K-5GS1-01F
Prix93.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF3133K-5GS1-01F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, fil conducteur d'œillet 0.3m, corps oblong, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09793515
N° MFRVF3133K-5GS1-01F
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
Prix93.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    FV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fil de connexion de l’œillet 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VF3133K-5GS1-01F PORT PILOTÉ 5
  • 5 ports
  • Types à orifice de carrosserie et montés sur la base
  • Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
  • Consommation d’énergie : 1.55W standard, 0.55W avec circuit d’économie d’énergie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon