Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de tuyauterieCorps transféré
- SérieFV
- Tension d'alimentation du solénoïde115 V c.a.
Aperçu
- Vanne de type pilote à 5 ports
- Consommation d'énergie : 1.55W standard, 0.55W avec circuit d'économie d'énergie
- Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
- Température du benne : max. 50°C
- Boîtier : résistant à la poussière