Motion
VFS3100-5F-02T

SMC CORP OF AMERICA
VFS3100-5F-02T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, connecteur de fiche, à orifice latéral, 1/4 po, filetage NPTF
N° D’ARTICLE MI09793775
N° MFRVFS3100-5F-02T
Prix111.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS3100-5F-02T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, connecteur de fiche, à orifice latéral, 1/4 po, filetage NPTF
N° D’ARTICLE MI09793775
N° MFRVFS3100-5F-02T
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
Prix111.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Actionnement
    2-Position simples
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    2 position simple
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
VFS3100-5F-02T ROBINET SGL BASE MT ENFICHABLE
  • VFS3000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/4, 3/8
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon