Motion
VFS1120-4GB-01

SMC CORP OF AMERICA
VFS1120-4GB-01

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec fonction unique à 2 positions
N° D’ARTICLE MI09793792
N° MFRVFS1120-4GB-01
Prix57.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS1120-4GB-01

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec fonction unique à 2 positions
N° D’ARTICLE MI09793792
N° MFRVFS1120-4GB-01
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
Prix57.43 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Fonction
    2 position simple
  • Série
    VFS
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    220 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
CORPS SOL DE LA VANNE VFS1120-4GB-01 SGL
  • VFS1000, vanne à orifice de corps
  • Filetage : Rc(PT)
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon