Motion
VFS2320-4G-02

SMC CORP OF AMERICA
VFS2320-4G-02

VANNE SOLENOID À PORT VFS 4/5 avec fonction centrale fermée à 3 positions
N° D’ARTICLE MI09793922
N° MFRVFS2320-4G-02
Prix116.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2320-4G-02

VANNE SOLENOID À PORT VFS 4/5 avec fonction centrale fermée à 3 positions
N° D’ARTICLE MI09793922
N° MFRVFS2320-4G-02
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
Prix116.19 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Fonction
    Centre fermé à 3 positions
  • Série
    VFS
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    220 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFS2320-4G-02 CORPS DE SOLÉNOÏDE DOUBLE VANNE PT
  • VFS2000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/8, 1/4
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté