Motion
VF3230-5DZD1-02

SMC CORP OF AMERICA
VF3230-5DZD1-02

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, borne DIN avec connecteur, corps oblong, 1/4 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI09794505
N° MFRVF3230-5DZD1-02
Prix136.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF3230-5DZD1-02

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, borne DIN avec connecteur, corps oblong, 1/4 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI09794505
N° MFRVF3230-5DZD1-02
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
Prix136.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    FV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN avec connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VF3230-5DZD1-02 VANNE, PILOTE, CORPS
  • 5 ports
  • Types à orifice de carrosserie et montés sur la base
  • Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
  • Consommation d’énergie : 1.55W standard, 0.55W avec circuit d’économie d’énergie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté