Spécifications
Dimensions
- Poids360 g
Détails
- Type d’actionneurLevier à bascule
- Pays d’origineJP
- Nombre de Ports5
- Type de pilotePilote interne
Aperçu
- Fluide : air, gaz inerte
- Plage de pression de service : 0.15 à 0.9MPa
- Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 18mm 2 (1.0)
- Fréquence maximale (style de fonctionnement mécanique) :300 c.p.m. ou moins
- Poids (de base) : 260g