Motion
VFS3330-5TZ-02

SMC CORP OF AMERICA
VFS3330-5TZ-02

VANNE SOLENOID À PORT VFS 4/5 avec fonction centrale fermée à 3 positions
N° D’ARTICLE MI09795269
N° MFRVFS3330-5TZ-02
Prix152.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS3330-5TZ-02

VANNE SOLENOID À PORT VFS 4/5 avec fonction centrale fermée à 3 positions
N° D’ARTICLE MI09795269
N° MFRVFS3330-5TZ-02
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
Prix152.15 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Fonction
    Centre fermé à 3 positions
  • Série
    VFS
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
CORPS DE SOLÉNOÏDE DOUBLE DE SOUPAPE VFS3330-5TZ-02
  • VFS3000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/4, 3/8
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté