Motion
VFS2420-5DZ-01T

SMC CORP OF AMERICA
VFS2420-5DZ-01T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 3-Position d’échappement, 24 V c.c., 2 solénoïde, connecteur DIN, orifice latéral, 1/8 avec sous-plaque, filetages NPTF
N° D’ARTICLE MI09795516
N° MFRVFS2420-5DZ-01T
Prix141.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2420-5DZ-01T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 3-Position d’échappement, 24 V c.c., 2 solénoïde, connecteur DIN, orifice latéral, 1/8 avec sous-plaque, filetages NPTF
N° D’ARTICLE MI09795516
N° MFRVFS2420-5DZ-01T
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
Prix141.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 avec sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Centre 3-Position
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    Centre d'échappement à 3 positions
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
CORPS DE SOLÉNOÏDE DOUBLE DE SOUPAPE VFS2420-5DZ-01T
  • VFS2000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/8, 1/4
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté