Motion
VFS2610-5DZ-02N

SMC CORP OF AMERICA
VFS2610-5DZ-02N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 3-Position parfaites, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur DIN, à orifice latéral, 1/4 avec sous-plaque, filetages NPT
N° D’ARTICLE MI09795957
N° MFRVFS2610-5DZ-02N
Prix211.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2610-5DZ-02N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 3-Position parfaites, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur DIN, à orifice latéral, 1/4 avec sous-plaque, filetages NPT
N° D’ARTICLE MI09795957
N° MFRVFS2610-5DZ-02N
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
Prix211.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 avec sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    3-Position parfaites
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
VFS2610-5DZ-02N ROBINET DOUBLE NON ENFICHABLE
  • VFS2000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/8, 1/4
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer