Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 avec sous-plaque
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Fonction2 positions doubles
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes2
- Type de tuyauteriePort latéral
- SérieVFS
- Entrée électrique du solénoïdePlug-in
- Tension d'alimentation du solénoïde110-120 V c.a.
Aperçu
- VFS2000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
- Type de fil : Rc(PT)
- Tailles de port : 1/8, 1/4
- Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
- Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
- Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable