Motion
VFS4100-3FB
MONTAGE DE BASE ENFICHABLE POUR ROBINET SGL
N° D’ARTICLE MI09796395
N° MFRVFS4100-3FB
Prix121.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MONTAGE DE BASE ENFICHABLE POUR ROBINET SGL
N° D’ARTICLE MI09796395
N° MFRVFS4100-3FB
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
Prix121.02 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    VFS

Aperçu

Description du fabricant
SOUPAPE VFS4100-3FB , MONTAGE DE BASE ENFICHABLE SGL
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1.7 à 3.6
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 55 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté