Motion
VFS4110-6EZ-04T

SMC CORP OF AMERICA
VFS4110-6EZ-04T

ROBINET SGL NON ENFICHABLE BASE MT
N° D’ARTICLE MI09796643
N° MFRVFS4110-6EZ-04T
Prix148.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS4110-6EZ-04T

ROBINET SGL NON ENFICHABLE BASE MT
N° D’ARTICLE MI09796643
N° MFRVFS4110-6EZ-04T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix148.23 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    VFS

Aperçu

Description du fabricant
VFS4110-6EZ-04T SOUPAPE SGL NON ENFICHABLE
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1.7 à 3.6
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 55 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté