Motion
VGA342-06NB
Valve de type champignon
N° D’ARTICLE MI09796670
N° MFRVGA342-06NB
Prix138.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Valve de type champignon
N° D’ARTICLE MI09796670
N° MFRVGA342-06NB
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
Prix138.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1 kg

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE TYPE POPPET VGA342-06NB
  • Port : 1/2, 3/4, 1
  • Type de filetage applicable : Rc, G, NPT, NPTF
  • Type d’actionnement : Normalement ouvert/normalement fermé (modifiable)
  • Plage de pression de service : 0.2 à 0.9 MPa
  • Résistance aux chocs et aux vibrations : 150/50 m/s2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good