Motion
VGA342-06TA
Vanne à champignon - 3/4 ports NPTF
N° D’ARTICLE MI09796671
N° MFRVGA342-06TA
Price$138.65/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à champignon - 3/4 ports NPTF
N° D’ARTICLE MI09796671
N° MFRVGA342-06TA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$138.65/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/4 NPTF
  • Poids
    1 kg

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE TYPE POPPET VGA342-06TA
  • Port : 1/2, 3/4, 1
  • Type de filetage applicable : Rc, G, NPT, NPTF
  • Type d’actionnement : Normalement ouvert/normalement fermé (modifiable)
  • Plage de pression de service : 0.2 à 0.9 MPa
  • Résistance aux chocs et aux vibrations : 150/50 m/s2

Les clients ont également acheté