Motion
VHS501-06
VANNE, MAIN
N° D’ARTICLE MI09796795
N° MFRVHS501-06
Prix44.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, MAIN
N° D’ARTICLE MI09796795
N° MFRVHS501-06
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
Prix44.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    340 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
VHS501-06 VANNE, MAIN
  • Fluide : air
  • Plage de pression de service : 0.1 à 1.0MPa
  • Plage de surface effective mm 2 (Cv) :1(P) à 2(A) 21 - 93 (1.18 - 5.22);2A à 3(R) 35 - 105 (1.97 - 5.90)
  • Température ambiante et du liquide : -5 à 60° C
  • Force de commutation requise : 7.5kgf (à 1.0MPa)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté