Spécifications
Dimensions
- Taille du portM5
Détails
- Direction du débit4-Way
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes1
- Type de tuyauterieCorps transféré
- SérieVK300
- Entrée électrique du solénoïdeFil de connexion de l’œillet 0.3m
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Fluide : air
- Tension nominale : 110, 110, 220, 220, 240 V c.a.; 12, 24 V c.c.
- Temps de réponse : 10 ms ou moins (standard), 15ms ou moins (faible consommation d’énergie)
- Construction protectrice : antipoussière