Motion
VFS3110-5EZ-03

SMC CORP OF AMERICA
VFS3110-5EZ-03

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 24 V c.c., 1 solénoïde, œillet, à orifice latéral, 3/8 po, filetages c.c.
N° D’ARTICLE MI09798648
N° MFRVFS3110-5EZ-03
Prix108.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS3110-5EZ-03

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 24 V c.c., 1 solénoïde, œillet, à orifice latéral, 3/8 po, filetages c.c.
N° D’ARTICLE MI09798648
N° MFRVFS3110-5EZ-03
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
Prix108.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Actionnement
    2-Position simples
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    2 position simple
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
VFS3110-5EZ-03 SOUPAPE SGL NON BOUCHONNÉE
  • VFS3000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/4, 3/8
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté