Motion
VFS3111-5D-02T

SMC CORP OF AMERICA
VFS3111-5D-02T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, connecteur DIN, à orifice latéral, 1/4 po, filetage NPTF
N° D’ARTICLE MI09798743
N° MFRVFS3111-5D-02T
Prix114.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS3111-5D-02T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, connecteur DIN, à orifice latéral, 1/4 po, filetage NPTF
N° D’ARTICLE MI09798743
N° MFRVFS3111-5D-02T
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
Prix114.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Actionnement
    2-Position simples
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    2 position simple
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
VFS3111-5D-02T SOUPAPE SGL NON BOUCHONNÉE
  • VFS3000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/4, 3/8
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté