Motion
VM1010-4N-02
Soupape mécanique avec levier à galet à fonctionnement unidirectionnel, 3 ports
N° D’ARTICLE MI09798944
N° MFRVM1010-4N-02
Prix17.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape mécanique avec levier à galet à fonctionnement unidirectionnel, 3 ports
N° D’ARTICLE MI09798944
N° MFRVM1010-4N-02
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
Prix17.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    12 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Levier à galet à fonctionnement unidirectionnel
  • Pays d’origine
    JP
  • Nombre de Ports  
    3

Aperçu

Description du fabricant
VM1010-4N-02 VANNE MÉCANIQUE
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : 5 à 0.8MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1mm 2 (0.055)
  • Style de la valve : champignon N.C.
  • Nombre de ports : 2 ou 3
  • Tuyauterie : latérale ou inférieure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté