Motion
VM1100-4NU-00

SMC CORP OF AMERICA
VM1100-4NU-00

Vanne mécanique avec style de base, 2 ports
N° D’ARTICLE MI09799030
N° MFRVM1100-4NU-00
Prix12.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VM1100-4NU-00

Vanne mécanique avec style de base, 2 ports
N° D’ARTICLE MI09799030
N° MFRVM1100-4NU-00
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
Prix12.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Style de base
  • Pays d’origine
    JP
  • Nombre de Ports  
    2

Aperçu

Description du fabricant
VM1100-4NU-00 VANNE MÉCANIQUE
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : 5 à 0.8MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1mm 2 (0.055)
  • Style de la valve : champignon N.C.
  • Nombre de ports : 2 ou 3
  • Tuyauterie : latérale ou inférieure

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon