Motion
VM1110-4N-08
Vanne mécanique avec 2 ports
N° D’ARTICLE MI09799036
N° MFRVM1110-4N-08
Prix21.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne mécanique avec 2 ports
N° D’ARTICLE MI09799036
N° MFRVM1110-4N-08

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    20 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Nombre de Ports  
    2

Aperçu

Description du fabricant
VM1110-4N-08 VANNE MÉCANIQUE
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : 5 à 0.8MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1mm 2 (0.055)
  • Style de la valve : champignon N.C.
  • Nombre de ports : 2 ou 3
  • Tuyauterie : latérale ou inférieure

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon