Motion
VFS5101-5FZA-04T

SMC CORP OF AMERICA
VFS5101-5FZA-04T

BASE DE BOUCHON DE LA VANNE SGL MT
N° D’ARTICLE MI09799977
N° MFRVFS5101-5FZA-04T
Prix185.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS5101-5FZA-04T

BASE DE BOUCHON DE LA VANNE SGL MT
N° D’ARTICLE MI09799977
N° MFRVFS5101-5FZA-04T
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
Prix185.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    VFS

Aperçu

Description du fabricant
BASE DU BOUCHON DE LA VANNE SGL VFS5101-5FZA-04T
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 2.2 à 5.7
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 60 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté