Motion
VFS5300-5F-04T

SMC CORP OF AMERICA
VFS5300-5F-04T

VANNE SOLENOID À PORT VFS 4/5 avec fonction centrale fermée à 3 positions
N° D’ARTICLE MI09800426
N° MFRVFS5300-5F-04T
Prix239.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS5300-5F-04T

VANNE SOLENOID À PORT VFS 4/5 avec fonction centrale fermée à 3 positions
N° D’ARTICLE MI09800426
N° MFRVFS5300-5F-04T
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
Prix239.13 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Fonction
    Centre fermé à 3 positions
  • Série
    VFS
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
BASE DE BOUCHON DOUBLE À VANNE VFS5300-5F-04T
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 2.2 à 5.7
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 60 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté