Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- FonctionCentre d'échappement à 3 positions
- SérieVFS
- Tension d'alimentation du solénoïde110-120 V c.a.
Aperçu
- Fluide : air et gaz inerte
- Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
- Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 2.2 à 5.7
- Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
- Temps de réponse : 60 ms ou moins
- Température ambiante/liquide : -10 à +60°C