Motion
VNA112A-10A-5GSB

SMC CORP OF AMERICA
VNA112A-10A-5GSB

Soupape de procédé
N° D’ARTICLE MI09801123
N° MFRVNA112A-10A-5GSB
Prix71.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VNA112A-10A-5GSB

Soupape de procédé
N° D’ARTICLE MI09801123
N° MFRVNA112A-10A-5GSB
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
Prix71.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.1 kg

Aperçu

Description du fabricant
VNA112A-10A-5GSB VANNE DE PROCESSUS
  • Type de solénoïde pilote externe
  • Compatible avec une vaste gamme de gaz et d’huile
  • Plage de pression de service : 0 à 1.0 MPa
  • Le débit varie de 0.88 à 43 Cv
  • Tension nominale du serpentin : CA(50/60Hz) 100V, 200V, CC 24V, autres en option
  • Température du liquide : -5 à 60°C (sans gel)

Les clients ont également acheté