Motion
VFS5500-5FZ-06F

SMC CORP OF AMERICA
VFS5500-5FZ-06F

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS VFS 4/5 avec fonction de centre de pression à 3 positions
N° D’ARTICLE MI09801170
N° MFRVFS5500-5FZ-06F
Prix251.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS5500-5FZ-06F

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS VFS 4/5 avec fonction de centre de pression à 3 positions
N° D’ARTICLE MI09801170
N° MFRVFS5500-5FZ-06F
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
Prix251.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Fonction
    Centre de pression à 3 positions
  • Série
    VFS
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFS5500-5FZ-06F 5 PORT PILOTÉ
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 2.2 à 5.7
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 60 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté