Motion
VFS5510-3DZA-04T

SMC CORP OF AMERICA
VFS5510-3DZA-04T

BASE NON ENFICHABLE DBL VALVE MT
N° D’ARTICLE MI09801180
N° MFRVFS5510-3DZA-04T
Prix252.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS5510-3DZA-04T

BASE NON ENFICHABLE DBL VALVE MT
N° D’ARTICLE MI09801180
N° MFRVFS5510-3DZA-04T
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
Prix252.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    VFS

Aperçu

Description du fabricant
VFS5510-3DZA-04T VANNE DBL NON CONNECTÉE
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 2.2 à 5.7
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 60 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté