Motion
VFS5600-3FZ-06N

SMC CORP OF AMERICA
VFS5600-3FZ-06N

Vanne pilotée à 5 ports
N° D’ARTICLE MI09801276
N° MFRVFS5600-3FZ-06N
Prix408.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS5600-3FZ-06N

Vanne pilotée à 5 ports
N° D’ARTICLE MI09801276
N° MFRVFS5600-3FZ-06N
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
Prix408.54 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    VFS

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VFS5600-3FZ-06N , DOUBLE BASE ENFICHABLE
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 2.2 à 5.7
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 60 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté