Motion
VM230-N02-36A

SMC CORP OF AMERICA
VM230-N02-36A

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 3 ports, 2 positions, actionnée par sélecteur à clé
N° D’ARTICLE MI09801514
N° MFRVM230-N02-36A
Prix169.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VM230-N02-36A

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 3 ports, 2 positions, actionnée par sélecteur à clé
N° D’ARTICLE MI09801514
N° MFRVM230-N02-36A
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
Prix169.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    168 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Sélecteur de clé
  • Pays d’origine
    JP
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2

Aperçu

Description du fabricant
VM230-N02-36A VANNE MÉCANIQUE
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : 0 à 1.0MPa
  • Température du produit : -5° à 60°C (sans gel)
  • Taille du port : 1/4

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté