Motion
VNA212A-F15A-5DZB-B-Q

SMC CORP OF AMERICA
VNA212A-F15A-5DZB-B-Q

Soupape de procédé
N° D’ARTICLE MI09801619
N° MFRVNA212A-F15A-5DZB-B-Q
Prix104.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VNA212A-F15A-5DZB-B-Q

Soupape de procédé
N° D’ARTICLE MI09801619
N° MFRVNA212A-F15A-5DZB-B-Q
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
Prix104.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.3 kg

Aperçu

Description du fabricant
VNA212A-F15A-5DZB-B-Q VANNE DE PROCESSUS
  • Type de solénoïde pilote externe
  • Compatible avec une vaste gamme de gaz et d’huile
  • Plage de pression de service : 0 à 1.0 MPa
  • Le débit varie de 0.88 à 43 Cv
  • Tension nominale du serpentin : CA(50/60Hz) 100V, 200V, CC 24V, autres en option
  • Température du liquide : -5 à 60°C (sans gel)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good