Spécifications
Dimensions
- Taille du port3/8 BSPP
- Poids1.105 kg
Détails
- Type de pilotePilote interne
Aperçu
- Certification de la norme de sécurité ISO13849-1 (correspondant à la catégorie 4)
- Détection de la position de la vanne principale par l’interrupteur de fin de course de sécurité
- Construction très fiable
- Avec vanne de démarrage souple (-X555)