Motion
VP542-5DZ1-02NB

SMC CORP OF AMERICA
VP542-5DZ1-02NB

Valve à champignon - 1/4 NPT ports
N° D’ARTICLE MI09802397
N° MFRVP542-5DZ1-02NB
Prix88.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP542-5DZ1-02NB

Valve à champignon - 1/4 NPT ports
N° D’ARTICLE MI09802397
N° MFRVP542-5DZ1-02NB
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
Prix88.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    285 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VP542-5DZ1-02NB VANNE, SOL
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Ports de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Les clients ont également acheté