Motion
VP544-5YZ1-03N-X538

SMC CORP OF AMERICA
VP544-5YZ1-03N-X538

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI09802738
N° MFRVP544-5YZ1-03N-X538
Prix597.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP544-5YZ1-03N-X538

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI09802738
N° MFRVP544-5YZ1-03N-X538
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
Prix597.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.92 kg

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VP544-5YZ1-03N-X538 VANNE, SOL
  • Norme de sécurité ISO13849-1 pour les catégories 3 et 4
  • Double soupape de relâchement de pression résiduelle avec détection de la position de la soupape principale
  • Type d’actionnement : NC (ressort de rappel)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté