Motion
VP742R-5DZ1-04N-S1-X536

SMC CORP OF AMERICA
VP742R-5DZ1-04N-S1-X536

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote externe
N° D’ARTICLE MI09802959
N° MFRVP742R-5DZ1-04N-S1-X536
Prix563.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP742R-5DZ1-04N-S1-X536

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote externe
N° D’ARTICLE MI09802959
N° MFRVP742R-5DZ1-04N-S1-X536
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
Prix563.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.59 kg

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote externe
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VP742R-5DZ1-04N-S1-X536 VANNE, SOL,
  • Norme de sécurité ISO13849-1 pour les catégories 1 et 2
  • Soupape de libération de pression résiduelle unique
  • Type d’actionnement : NC (ressort de rappel)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon