Motion
VP344-5DU1-02A

SMC CORP OF AMERICA
VP344-5DU1-02A

Vanne à champignon - 1/4 ports BSPT
N° D’ARTICLE MI09803054
N° MFRVP344-5DU1-02A
Prix76.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP344-5DU1-02A

Vanne à champignon - 1/4 ports BSPT
N° D’ARTICLE MI09803054
N° MFRVP344-5DU1-02A
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
Prix76.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    247 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VP344-5DU1-02A VANNE, SOL
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Disponible avec des tailles de port de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté