Motion
VP544R-5DZ1-03-M-X555

SMC CORP OF AMERICA
VP544R-5DZ1-03-M-X555

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote externe
N° D’ARTICLE MI09803264
N° MFRVP544R-5DZ1-03-M-X555
Prix447.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP544R-5DZ1-03-M-X555

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote externe
N° D’ARTICLE MI09803264
N° MFRVP544R-5DZ1-03-M-X555
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
Prix447.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    930 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote externe
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VP544R-5DZ1-03-M-X555 VANNE, SOL
  • Certification de la norme de sécurité ISO13849-1 (correspondant à la catégorie 4)
  • Détection de la position de la vanne principale par l’interrupteur de fin de course de sécurité
  • Construction très fiable
  • Avec vanne de démarrage souple (-X555)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté