Spécifications
Dimensions
- Poids0.249 kg
Détails
- Spécifications de la bobineStandard
- Type de pilotePilote interne
- PressionType haute pression (1.0 Mpa)
Aperçu
- 3 ports, vanne de type champignon pilote
- Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
- Disponible avec des tailles de port de 1/8 à 1/2, selon la série
- Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF